M&M
M&Mの コードリール/延長コード
M&Mの 延長コード
カラー延長コード 3ツ口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14779775
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長さ(m)
0.4
色
パープル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
使用電力(W)
1500
電流容量(A)
15