M&M
M&Mの コードリール/延長コード
M&Mの 延長コード
カラー延長コード 3ツ口
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14779784
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(m)
10
色
ホワイト
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
使用電力(W)
1500
電流容量(A)
15