カラー延長コード 3ツ口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14779836 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
長さ(m)20 パープル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 使用電力(W)1500 電流容量(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14779766
2023-08-13
用途:
家で使用しています。
株式会社筑後物産 様 (製造業)

透明なので、コンセントから外れそうな時に、すぐわかるのでいいと思いました。
外れかけは、火事の原因となりますので、見て外れかけかわかるので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする