YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED電球 E26 一般電球 広配光
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
光源色
電球色、バリエーション:昼白色
電球色、バリエーション:昼白色
昼白色、バリエーション:電球色
明るさ(W)
60相当
60相当
100相当
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14780238
品番
LDA7LG2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球
モノタロウではこんなお得な商品も!
LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
口金
E26
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
108
質量(g)
47
明るさ(W)
60相当
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
光源色
電球色、バリエーション:昼白色
アズワン品番
65-0527-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球