YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の モバイルバッテリー/充電器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AC充電器
国内海外兼用2AC2USB2.4A 1m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14780798
品番
VFC24A2AC2U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力
DC5V(合計2.4A)
USBポート数
2
質量(g)
185
コード長さ(m)
1
入力
AC100V〜240V
定格容量(W)
1400
アズワン品番
65-0530-19
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×128×26
注意
※変圧器ではございません。現地電圧に対応していない電気製品を使用するときには、変圧器(別売)を併用してください。