※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14781105
品番
40PBZ-4021A
参考基準価格(税別)
¥130,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音
口径A(Φmm)
40(1 1/2B)
モーター定格出力(W)
400
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
10.4・4.3
流量(L/min)
80・250
設置場所
屋外設置可
質量(kg)
20.0
定格電流(A)
8.7
定格消費電力(W)
670
液温範囲(℃)
0〜90(清水)
揚水量(L/min)
80・250
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰