プラスチックニッパー 高品質

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14782329 品番 OMPN-150
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。

全長(mm)154 用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)126 表面処理防錆 刃部硬度HRC56〜60 刃先形状ストレート刃 バネ 切断能力(Φmm) 樹脂5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
成形品のバリ切り
その他業種

長年使ったニッパーがダメになったので
モノタロウで見て購入
合わせも良いし切れ味も良い
お値打ちな商品だと思います
良いです

対象商品:
14782313
2026-02-12
用途:
プラモデル制作
その他業種

切れ味は良好です。刃が大きい(厚い)ので、狭いランナーの切り離しはしにくい印象です。

対象商品:
14782329
2025-06-08
用途:
結束バンド切る専用
株式会社Bridge 様 (建設業・工事業)

これで3.4本目の購入になります
150のサイズ感も使いやすくて薄刃で切れ味も充分満足してます。

対象商品:
14782313
2024-11-23
用途:
細かなプラスチック材のパ−ツのカット
製造業

小さめのニッパーを探していました
大きさも丁度良く、切れ味も良いです

1人が参考にしています
対象商品:
14782329
2024-08-07
用途:
プラスチック製品切断

プラ成型品の切断に使っているが、最初の切れ味が長持ちしない。
刃も使っているうちにこぼれてくるが、安い。

対象商品:
14782313
2024-04-22
用途:
樹脂溶接作業時に

溶接棒の先端カットに使いました。
使い勝手は他社の物と全く遜色なし。
安くてたすかります。

対象商品:
14782329
2023-09-08
用途:
プラモデル制作
その他業種

2本購入して、1本は若干のガタつきがありました。ただ、切れ味は驚くほどよく全く問題なく使用出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
14782313
2023-10-02
用途:
安いのによく切れる
製造業

主にプラスチックの切断に使っているが、きれいによく切れる。
特にバリ取りに最適だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バネのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2024-02-16
質問:
持ち手の色が赤以外のものはあるでしょうか。
回答:
現時点では赤のみになります。
1人が参考にしています
2024-02-16

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする