※18L
コマロック
コマロックの はく離剤
コマコートECO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
14782444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
自然環境にやさしい植物油製の生分解性コンクリート剥離剤
植物油を基油としており、生分解率99.2%で油は分解されるため、万が一流出しても環境に与える影響はほとんどありません
主な用途
橋梁、コンクリート
用途
異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
仕様
生分解率99.2%
塗布面積(m
2
)
20〜25/L
危険等級
V
自重(kg)
16
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※コマコートECOには、消泡添加剤は含まれておりませんので消気泡効果はありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません