KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625 KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625 KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625 KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625 KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625 KF92520-KS054 空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520) サンエス 14784625

空調風神服 高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14784625 品番 KF92520-KS054
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 30蛍光オレンジ サイズLL 胸囲(cm)124 着丈(cm)70 機能【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用 裄丈(cm)51 素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする