前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
3L
色
1ベージュ
注文コード
14800156
品番
KF92502-KS055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024)
色
1ベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
73
機能
【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱
素材
タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。