商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの デスク・テーブル
JEJアステージの デスク周辺用品
JEJアステージの ファイルワゴン
パンチングボード(フックセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14824708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
リセスタイルワゴンシリーズに取り付けられるパンチングボードです。吊り下げたり、引っ掛けたい物の整理に便利です。
用途
セット内容:本体1枚 専用樹脂フック4個
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1/個
フック
4個付属
穴ピッチ(mm)
【ボード】25
穴径(mm)
5