オリバー
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1脚
材質
脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上・塗装 背・座:3D成型合板(表面オーク/ビーチ突板)・ウレタン塗装
色
ナチュラルオーク
注文コード
14825758
品番
S・CS-111C・N・AL・WS
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モダンでシンプルなチェア。綺麗な木目がリラックスできる空間を提供します。会議室やカフェスペースにもご利用いただけます。4脚までスタッキング可能。
材質
脚:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ仕上・塗装 背・座:3D成型合板(表面オーク/ビーチ突板)・ウレタン塗装
幅(mm)
500
色
ナチュラルオーク
高さ(mm)
775
奥行(mm)
520
座高(mm)
440
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません