オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの 金属チェア・パイプチェア
スチールチェア
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
材質
背・座:ハードボード フレーム:Φ22アルミパイプ・ アルマイト仕上
色
ブルー
注文コード
14826695
品番
S・CM-002・A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな折りたたみチェア。飽きのこないデザインで長く愛用できます。
材質
背・座:ハードボード フレーム:Φ22アルミパイプ・ アルマイト仕上
幅(mm)
450
色
ブルー
高さ(mm)
760
奥行(mm)
475
座高(mm)
435
グリーン購入法
適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません