スチールチェア

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 材質背・座:ハードボード フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 ブルー 注文コード14826729 品番S・CM-003・A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は材質・色など6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな折りたたみチェア。飽きのこないデザインで長く愛用できます。

材質背・座:ハードボード フレーム:Φ22.2スチールパイプ・クロムメッキ仕上 幅(mm)450 ブルー 高さ(mm)760 奥行(mm)475 座高(mm)405 グリーン購入法適合
注意
※画像と若干差異が生じる場合がございます。
※お届け先によってはチャーターでのお届けとなり、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする