※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドータイト 導電性塗料(電磁波シールド) FE-107-1

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 14826790 品番 FE-107-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。

用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等) その他【TI値】3〜4 4kg 使用温度範囲(℃)(連続)-50〜85 構成一液型 引火点(℃)13 粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s) 鉛筆硬度7H 導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm) 危険等級U 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1360mL 色相赤褐色(塗料/塗膜) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2〜3 組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
注意
※使用前に十分攪拌し、導電性フィラーの沈降が無いことを確認の上、均一な状態にしてからご使用ください。攪拌が不十分の場合所定の特性が発現しない可能性があります。
※希釈には必ず専用シンナーをご使用下さい。専用シンナー以外のシンナーを使用すると特性が悪くなる可能性があります。
※ABS 、 アクリル 、 ポリスチレンなどには 、 標準シンナーとしてドータイト 884 シンナーをご使用下さい 。
※希釈した後は導電性フィラーが沈降しやすいので、塗装作業中も時々攪拌して下さい。
※作業は換気が十分な場所で行い、メガネ、マスク、手袋等の保護具を着用してください。
※有機溶剤を含有していますので、火気には十分注意して下さい。
※有機溶剤を含有していますので、有機中毒を起こす可能性があります。
※眼に入った場合は水洗し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※使用しない場合は密栓して、直射日光の当たらない換気の良い場所に保管してください。
※高温または多湿になる場所での使用は避けてください。
※フタを開けたまま放置しますと、溶剤が揮発して、粘度が高くなったり、固まる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする