ボルトエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826921 品番6101-200
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。
直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。
てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。
軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。
複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。

用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に 仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)435 角度(°)先端曲がり:85 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線3.5 切断能力(Φmm)中硬線4
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする