小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826948 品番7122-200SB
参考基準価格(税別)¥14,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
20°アングルヘッド。
ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。
2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。
ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。

仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)375 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする