小型クリッパー ベントヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14826957 品番7141-200
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。
直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。
切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。
20°アングルヘッドです。
ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。
刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。

仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)335 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする