ホースクリッププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827018 品番8551-250CSB
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。
テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。
燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
スリムなヘッド。
狭いスペースに理想的な回転式チップ。
材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。

用途クリッククランプの開閉用 寸法(mm)50×20×250 質量(g)345 仕上【ハンドル】滑り止めプラスチックコーティング【ヘッド】グレー防錆コート 関連部品【替チップ】8559-250C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする