圧着ダイス (9743-200用)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード14827210 品番9749-10
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。

用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用 仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20 質量(g)37 圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする