圧着ダイス (9743-200用)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード14827228 品番9749-15
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。

用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g)56 圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする