KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具関連品
圧着ダイス (9743-200用)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14827237
品番
9749-64
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
ABSコネクター用
仕様
●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17
質量(g)
73
圧着能力(mm
2
)
1.0-6.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表