KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具関連品
圧着ダイス (9743-200用)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14827246
品番
9749-74
参考基準価格(税別)
¥43,050
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途
シールドなしのMolexプラグ用
仕様
圧着段数:3
質量(g)
42
圧着能力(mm
2
)
4/6/8極・RJ 10/11/12/45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表