希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。
エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。
四角形状にて圧着します。
1つのダイスで0.08〜10.0mm2を圧着します。
最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。
最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。