圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14827420 品番 9755-04
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。
自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。

用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に 仕様圧着段数:1 適合4角クリンプ 全長(mm)180 質量(g)405 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ処理 クリンピング能力(mm2)0.08-10+16 クリンピング能力(AWG)28-5
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする