セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。
1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。
連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。
コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。
自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。
付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。