KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具関連品
圧着ダイス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14827551
品番
9749-28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,750
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
MQSコネクター用
仕様
圧着段数:4
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×12
圧着能力(mm
2
)
0.35-0.5/0.75/1/1.5
注意
※パッケージ無。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表