KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具
KNIPEX(クニペックス)の 圧着工具本体
圧着ペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14827560
品番
9752-13SB
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
圧着段数:4
寸法(mm)
250×77×24
質量(g)
558
圧着能力(mm
2
)
0.5-1/1.5〜2.5/4〜6/10
注意
※パッケージ無。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表