エンドワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し 注文コード14827587 品番1105-160
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シングル、マルチ、および細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。

用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し 全長(mm)160 質量(g)170 能力ストリッピング(AWG):7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×10×75 ハンドルコンフォートグリップ 仕上ヘッド:クロムメッキ AWGストリッピング能力:8 能力(Φmm)ストリッピング:5.0 能力(mm2)ストリッピング:10
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。※ジョイント部分の茶色の汚れは製造工程にて発生したすすが表面に出てきたもので、錆ではありません。布等で拭き取って頂くと取ることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする