ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827727 品番6412-115ESD
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
刃の硬度は約HRC56。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。
静電気放電(ESD)タイプ。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。

仕様切断面:小さい傘状 長さ(mm)口先(B):6 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16 厚さ(mm)ジョイント部(D):7 寸法(mm)66×17×115 質量(g)70 先端角(°)90 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線1.4 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8 スタイルエンドカッター
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする