極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。
先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。
ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。
小さな力でも大変スムーズに可動します。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。
材質はステンレス鋼です。
刃の硬度は約56HRCです。
静電気防止ハンドルです。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。