エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827745 品番6442-115SB
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
刃の硬度は約HRC56。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様切断面:小さい傘状 長さ(mm)口先:10 幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12 厚さ(mm)ジョイント部:7 寸法(mm)68×17×115 質量(g)70 先端角(°)27 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線1.5 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線1 スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする