7406-250T T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14827779

7406-250T T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14827779
7406-250T T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14827779
7406-250T T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14827779
7406-250T T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14827779

T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14827779品番7406-250T
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。
鍛造により大変頑丈です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

用途
最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適
仕様切断面:傘状全長(mm)250質量(g)475ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.6
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする