エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827831 品番7712-115SB
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。
静電気放電(ESD)タイプです。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。
丸型ヘッドタイプです。
切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。

仕様切断面:傘状 長さ(mm)口先(B):14 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)115 質量(g)80 ハンドルESD 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2 スタイルラウンドヘッド
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする