エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827858 品番7772-115
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様パッケージ:無し 長さ(mm)口先(B):10.5 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6 全長(mm)115 質量(g)65 ハンドルコンフォート 刃先形状小さい傘状 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8 スタイルミニテーパーヘッド
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする