ケーブルタイの切断に最適です。 研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命です。 正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイントです。 極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付きです。 刃の硬度は約54HRCです。 材質はINOXステンレスです。