研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。
長寿命です。
正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。
ステンレス製リベットによるジョイントです。
極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。
開口ばねと開口リミッター付きです。
静電気放電タイプです(ESD)。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。
刃の硬度は約54HRCです。
材質はINOXステンレスです。