エレクトロニクスニッパー

(1件のレビュー)
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827928 品番7942-125ESD
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げです。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。
先細ヘッドタイプです。
静電気防止ハンドルです。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。
それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。
切断は確実かつ精密です。
作業の疲れを軽くします。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様パッケージ:無し 長さ(mm)口先(B):11 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)58 ハンドルESD 刃先形状フラット 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5 硬度HRC(刃部)約64 切断能力(Φmm)中硬線0.8
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14827928
2026-01-10
用途:
Φ 1.200 から 1.500mm の真鍮製センターピン(メッキ)の切断に使用
教育・研究機関

1973年から使用していたニッパーと同等の切断面がフラットものを探していて、十数年前にたどり着いた 7942125 を今回は再購入。
切れ味、切断面の精度ともに新旧の差を感じることもなく、さすがの KNIPEX 嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする