エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827937 品番7942-125Z
参考基準価格(税別)¥16,350 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。
入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。
べベルの全くないフラットなニッパーです。
プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。
精密な取り付け作業に適しています。
ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。
ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

長さ(mm)口先(B):11 幅(mm)ジョイント部(A):11 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)58 ハンドルコンフォート 仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする