スーパーニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14827955 品番7861-125
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。
研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。
マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。
先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。
ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。
小さな力でも大変スムーズに可動します。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。
グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 全長(mm)125 質量(g)56 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする