ケーブルカッター [ステップカット]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14828095 品番 9511-160SB
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。
はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。
最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。
最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。
ケーブルを潰さずに切断。
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
高周波焼き入れを施した切断刃。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現。
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

全長(mm)160 質量(g)180 切断能力(AWG)36526 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする