ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828120 品番9505-165SB
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。
刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。

用途径10mm/24mm2のケーブル切断用 全長(mm)165 質量(g)111 切断能力(AWG)4 仕上ヘッド磨き 切断能力(Φmm) 銅線多芯:10 材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック 切断能力(mm)銅多芯:24
注意
※スチールワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする