ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828129 品番9512-165SB
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
自動ロック機構採用。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

仕様刃硬度:HRC54〜56 全長(mm)165 質量(g)250 切断能力(AWG)36526 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする