ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828138 品番9512-200SB
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

用途銅/アルミニウムケーブル用 仕様刃硬度:HRC54〜56 全長(mm)200 質量(g)324 切断能力(AWG)36557 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:20 切断能力(mm)銅多芯:70
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする