ケーブルカッター (バネ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828147 品番9521-165
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
スクリュージョイントは調節可能です。
自動ロック機構を採用しています。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
オープンスプリング付きです。

仕様刃硬度:HRC54〜56 全長(mm)165 質量(g)215 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き (黒) 切断能力(Φmm) 銅線多芯:15 切断能力(mm)銅多芯:50 クリンピング能力(AWG)2000/01/01
注意
※パッケージ無。
※スチールワイヤーの切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする