クリンピングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828156 品番9732-240
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕様圧着段数:3 全長(mm)240 質量(g)300 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)1.5-6.0 クリンピング能力(AWG)20-10
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする