クリンピングシステムプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14828165 品番9743-200
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。
確実に平行圧着します。
精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。
より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。
ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。
プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に オプション圧着ダイス (9749-04・05・06・08・09・10・11・14・15・16・18・19・20・23・24・30・35・40・44・50・54・60・61・62・63・64・65・65-1・66・66-1・67・68・68-1・70・71・74・76・81・82・83・84・87・90・93・94・95) 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
注意
※ダイス、ロケーターは別売りです。本品のみでは使用できません。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする