クリンピングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828181 品番9721-215BSB
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

用途オープンバレル端子圧着用 仕様圧着段数:3 全長(mm)230 質量(g)250 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.5-2.5 クリンピング能力(AWG)20-14
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする