ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14828199 品番9751-13SB
参考基準価格(税別)¥11,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。
シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。
調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。
パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。
均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。
高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。

用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応 全長(mm)190 質量(g)345
注意
※パッケージ無。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする