東京サイレン
東京サイレンの 報知器
東京サイレンの ホーンスピーカー
ハンドサイレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
14828698
品番
TS-1004
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
戦前より永年使用されている固定用手動式サイレンです。
消防用ポンプ台車、建設現場で簡単に使用できる信号、警報用として使用されております。
質量(kg)
約1.6
サイズ
125
周波数(Hz)
【発音】430
回転数(min
-1
[r.p.m])
【ハンドル】120
音圧(dB/m)
105